MASCOT RACOON Jacke schwarz Gr. XL

Artikelnummer: Z00208630
EAN: 5707209898333
Herstellernummer: 11002-899-09-XL
Mascot
MASCOT RACOON Jacke schwarz Gr. XL
Inkl. Steuern: 96,43 € VE 1 Stück Netto 81,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Soft Shell Jacke RACOON mit Stretch, Material: 100% Polyester, Gewicht: 260 g/m², atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, Rücken ist verlängert, Fleece an der Innenseite, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss, Ärmel sind Fasson geschnitten, Verstärkungen an den Ellenbogen, Klettverschluss an den Handgelenken, Druck an verschiedenen Teilen des Produktes, Reflexeffekte, Farbe: schwarz, Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Jacke
Farbe schwarz
Größe XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen