MASCOT SAVONA Jacke anthrazit/rot Gr. 2XL

Artikelnummer: Z00208389
EAN: 5707209674401
Herstellernummer: 00930-650-88802-2XL
MASCOT SAVONA Jacke anthrazit/rot Gr. 2XL
Inkl. Steuern: 141,04 € VE 1 Stück Netto 118,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

MASCOT Jacke SAVONA, Material: 100% Polyester, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar, Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, äußerer Reißverschluss für Kapuze, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: rot/marine (21) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) anthrazit/rot (88802)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2XL
Farbe anthrazit/rot
Typ Jacke
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen