mASCOT MASCOT SAVONA Jacke anthrazit/schwarz Gr. L

Artikelnummer:  
Z00208400
EAN:  
5708628075664
Herstellernummer:  
00930-650-8889-L
Marke:  
mASCOT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

141,04 €

Netto 118,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe anthrazit/schwarz
Größe L
Typ Jacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Jacke SAVONA, Material: 100% Polyester, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar, Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, äußerer Reißverschluss für Kapuze, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: rot/marine (21) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) anthrazit/rot (88802)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben