mASCOT MASCOT SAVONA Warnschutzjacke orange/marine Gr. S

Artikelnummer:  
Z00209831 
EAN:  
5708628052924 
Herstellernummer:  
00930-880-141-S 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

159,14 €

Netto 133,73 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe orange/marine
Größe S
Typ Warnschutz Jacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Warnschutz-Jacke SAVONA, Material: 100% Polyester, Gewicht: 240 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, zweifarbig, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar, Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, äußerer Reißverschluss für Kapuze, zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2 (XS = Kl. 2/2) und EN 343 - Kl. 3/3, Größen: XS - 4XL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben