MASCOT VISP Arbeitsjacke dunkelanthrazit Gr. XS

Artikelnummer: Z00209050
EAN: 5707209479808
Herstellernummer: 06609-135-18-XS
MASCOT VISP Arbeitsjacke dunkelanthrazit Gr. XS
Inkl. Steuern: 81,97 € VE 1 Stück Netto 68,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Arbeitsjacke VISP, Norm: EN 531/EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533/EN ISO 14116 (Index 3/50-75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5, ENV 50354/EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1/EN ISO 11611 und EN 13034, Material: 87% Baumwolle/12% Nylon/1% Kohlefasern, Gewicht: 320 g/m², antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro, schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen, Nähte aus flammhemmendem Garn, Stehkragen mit Druckknöpfen, dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten, Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Vordertaschen mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Patte, Manschetten mit Druckknöpfen, Bund mit Druckknopfregulierung, Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können, Kontrastnähte, Größen: XS - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsjacke
Farbe dunkelanthrazit
Größe XS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen