Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Scheibler Thermojacke Schottland Gr. XL blau/schwarz/weiß-kariert 100%CO 1 St. Scheibler

Artikelnummer
Z00587998
EAN
4031973044186
Herstellernummer
8325
Marke
Scheibler
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,32 € 24,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00587998
EAN
4031973044186
Herstellernummer
8325
Marke
Scheibler

Technische Daten

Farbeblau/schwarz/weiß-kariert
GrößeXL
KleidergrößeXL
Material100% Baumwolle
Stoffgewicht ca.190 Gramm pro Quadratmeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Obermaterial: 100% Baumwolle · Futter: 100% Polyester · Wattierung: 100% Polyester · warmhaltendes Polyester-Fleece außen (ca. 190 g/m²) · mit Fleece-Innenfutter · glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen · Fleecekapuze mit Kordelzug regulierbar · regulierbare Ärmelbündchen · 2 Brusttaschen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account