OCEAN Warnschutz-Regenjacke gelb/marine Gr.XL HIGH-VIS OCEAN Comfort Stretch

Artikelnummer: Z00038856
EAN: 5705332041848
Herstellernummer: 205420 99 FB. 6103
OCEAN Warnschutz-Regenjacke gelb/marine Gr.XL HIGH-VIS OCEAN Comfort Stretch
Inkl. Steuern: 77,00 € VE 1 Stück Netto 64,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Comfort Stretch EN 471, Klasse 3 · bei 30 °C waschbar · mit Reflexstreifen · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen · Rückenventilation und verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 1 Außentasche mit Patte · Ärmelbund mit elastischer Manschette und Klettverschluss · weitenregulierbar mit Klettverschluss · Tunnelzug im Saum · Comfort Stretch (170 g) Polyurethan/Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest, kältebeständig und atmungsaktiv

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb/marine
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen