OCEAN Warnschutzjacke 5 in 1 gelb/marine Gr.XL Poratex Premium Membram

Artikelnummer: Z00038871
EAN: 5705332038442
Herstellernummer: 10568
OCEAN Warnschutzjacke 5 in 1 gelb/marine Gr.XL Poratex Premium Membram
Inkl. Steuern: 172,63 € VE 1 Stück Netto 145,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Störlichtbogen geprüft · ist für Arbeiten unter Spannung, sowie als Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens geeignet · antistatisch, flammhemmend und wasserdicht · mit Reflexstreifen nach DIN EN 471 · mit austrennbarer Fleece-Innenjacke, die man zur Weste umfunktionieren kann · ist für Niederspannungen geeignet · Material: Protex Premium, 3-lagig und schmutzabweisend · bei 40 °C waschbar, wobei auf eine Trommeltrocknung verzichtet werden sollte EN 61482-1-2:2007 Störlichtbogen geprüft EN 471 Warnschutz EN 343 Wetterschutz EN 533 Flammschutz EN 1149 Antistatisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb/marine
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen