Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KÜBLER WORKWEAR Jacke Pulsschlag Form 1324 Gr.48 anthrazit/schwarz 65% PES/35% CO

Artikelnummer
Z00587924
EAN
4053813021188
Herstellernummer
1324 5353-9799
Marke
KÜBLER WORKWEAR
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
46,01 € 38,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00587924
EAN
4053813021188
Herstellernummer
1324 5353-9799
Marke
KÜBLER WORKWEAR

Technische Daten

Farbeanthrazit/schwarz
Größe48
Kleidergröße48
Material65 % Polyester / 35 % Baumwolle
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account