Arbeitsjacke, Farbe kornblau, Herren-Größe 56

Artikelnummer: Z00440089
EAN: 4030913101569
Planam
Arbeitsjacke, Farbe kornblau, Herren-Größe 56
Inkl. Steuern: 23,10 € VE 1 Stück Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsjacke

- 100 % Diagonal-Baumwollköper, (Jacke 270 g/m², beide Hosen 290 g/m²) - 95 ºC Kochwäsche, einlauffest

- 100 % Diagonal-Baumwollköper 270 g/m² - 95 ºC Kochwäsche, einlauffest - 1 Brusttasche - 2 Seitentaschen - Verdeckte Knopfleiste - 1 Innentasche

Abbildung zeigt ganze Kombination, Lieferung: 1 Stück Arbeitsjacke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen