Bundjacke Canvas 320 Gr.52 grau/schwarz 65 % PES/35 % BW

Artikelnummer: Z00037949
EAN: 4030913038407
Herstellernummer: 2113
Planam
Bundjacke Canvas 320 Gr.52 grau/schwarz 65 % PES/35 % BW
Inkl. Steuern: 28,64 € VE 1 Stück Netto 24,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 320
Farbe Grau/Schwarz
Kleidergröße 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen