Bundjacke Highline Gr.60 schiefer/sw/rot PLANAM 65 % PES/35 % BW

Artikelnummer: Z00037982
EAN: 4030913068060
Herstellernummer: 2312
Planam
Bundjacke Highline Gr.60 schiefer/sw/rot PLANAM 65 % PES/35 % BW
Inkl. Steuern: 28,71 € VE 1 Stück Netto 24,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im Rücken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 285
Farbe schiefer/schwarz/rot
Kleidergröße 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen