PLANAM MONSUN Regenjacke grau Gr. S

Artikelnummer: Z00209651
EAN: 4030913863085
Herstellernummer: 1472-S
PLANAM MONSUN Regenjacke grau Gr. S
Inkl. Steuern: 35,89 € VE 1 Stück Netto 30,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Regenanzug AQUA, Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet, Teilfutter: 100% Nylon-Netz, bestehend aus Jacke und Hose in einer handlichen Tasche verpackt, wasserdicht, PVC-beschichtet, Nähte hinterklebt, Jacke: 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen. Kapuze im Kragen, Reflexbiesen am Übergang der Raglan-Ärmel, Bundweitenverstellung, Netzfutter im Nacken-Schulterbereich, Hose: Gummizug im Bund, Taschendurchgriffe, Fußweite verstellbar, Farbe: marine, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Regenjacke
Farbe Grau
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen