PLANAM PIPER Kälteschutzjacke marine/orange Gr. XXL

Artikelnummer: Z00209539
EAN: 4030913866857
Herstellernummer: 3536-XXL
PLANAM PIPER Kälteschutzjacke marine/orange Gr. XXL
Inkl. Steuern: 46,06 € VE 1 Stück Netto 38,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Kälteschutzjacke PIPER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester, warnorange Biesen als farbliche Applikation, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche, 2 Innentaschen, einrollbare Kapuze im Kragen, Strickbündchen im Ärmel, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: schwarz/orange (3535) marine/orange (3536)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kälteschutzjacke
Farbe marine/orange
Größe XXL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen