PLANAM PIPER Kälteschutzjacke schwarz/orange Gr. S

Artikelnummer: Z00209531
EAN: 4030913866758
Herstellernummer: 3535-S
PLANAM PIPER Kälteschutzjacke schwarz/orange Gr. S
Inkl. Steuern: 46,06 € VE 1 Stück Netto 38,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Kälteschutzjacke PIPER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester, warnorange Biesen als farbliche Applikation, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche, 2 Innentaschen, einrollbare Kapuze im Kragen, Strickbündchen im Ärmel, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: schwarz/orange (3535) marine/orange (3536)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kälteschutzjacke
Farbe schwarz/orange
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen