PLANAM PROTECTOR Parka 2-farbig orange/marine Gr. XL

Artikelnummer: Z00209320
Herstellernummer: 5005-XL
PLANAM PROTECTOR Parka 2-farbig orange/marine Gr. XL
Inkl. Steuern: 157,18 € VE 1 Stück Netto 132,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Parka Protector, 2-farbig, Norm: EN 470-1, EN531 A, B2, C1, EN 13034 Typ 6, EN 1149, EN 343 22, EN 471, atmungsaktiv, wasserdicht, herausnehmbares Steppfutter, Frontverschluss mit 2-Wege-Reißverschluss und doppelter Patte, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patte, Ärmelbündchen durch Klett- und Flauschband verstellbar, Kapuze im Kragen, Kordelzug im Bund, Hinweis: der Schutz der Kleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird, Reflexband 3M Scotchlite Reflexgewebe 8935 silber, Farben: gelb/marine, orange/marine, Größen: S - XXXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Parka
Farbe orange/marine
Größe XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen