PLANAM SPEED Kälteschutzjacke grau/schwarz Gr. XXL

Artikelnummer: Z00209440
EAN: 4030913019840
Herstellernummer: 3101-XXL
Planam
PLANAM SPEED Kälteschutzjacke grau/schwarz Gr. XXL
Inkl. Steuern: 43,10 € VE 1 Stück Netto 36,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Kälteschutzjacke SPEED, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester, wasserdicht, Nähte hinterklebt, 1 Brusttasche als Handytasche mit Reißverschluss, Lüftungsösen unter den Armen, Kapuze im Kragen einrollbar, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Bund- und Taillenweite, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: grau/schwarz (3101) marine/grau (3103) royalblau/schwarz (3102) rot/grau (3104)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kälteschutzjacke
Farbe Grau/Schwarz
Größe XXL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen