PLANAM TWISTER Kälteschutzwetterjacke grün/schwarz Gr. L

Artikelnummer: Z00209467
EAN: 4030913044927
Herstellernummer: 3131-L
Planam
PLANAM TWISTER Kälteschutzwetterjacke grün/schwarz Gr. L
Inkl. Steuern: 64,94 € VE 1 Stück Netto 54,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Kälteschutzwetterjacke TWISTER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester-Fleece-Jacke, 3 in 1 Jacke, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen, aufgesetzte Handytasche, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Frontpatte, Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt, Innentasche, Kapuze im Kragen, Ärmelbündchen verstellbar, durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: blau/schwarz (3130) rot/schwarz (3132) grün/schwarz (3131)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kälteschutzwetterjacke
Farbe Grün/Schwarz
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen