PLANAM Warnschutz-Parka Gr.L orange/marine EN471/343

Artikelnummer: Z00039134
EAN: 4030913018980
Herstellernummer: 2056
PLANAM Warnschutz-Parka Gr.L orange/marine EN471/343
Brutto Set-Preis 74,14 € Netto 62,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektormaterials EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand EN 343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße L
Farbe orange/marine
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]