Daunen Thermojacke Bryan Gr.XL schwarz/blau 100% Nylon

Artikelnummer: Z00067017
EAN: 4031973085400
Daunen Thermojacke Bryan Gr.XL schwarz/blau 100% Nylon
Inkl. Steuern: 40,59 € VE 1 Stück Netto 34,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

sportliche Jacke mit Fleece-Futter (182 g/m²) · wasserabweisend · warme Wattierung (200 g/m²) · PU-Beschichtung · Futter in Kontrastfarbe · abnehmbare und regulierbare Kapuze · Bund regulierbar · Reflektoren in blau · 2 Seitentaschen · Brusttasche · Obermaterial: 100 % Nylon · Futter & Wattierung: 100 % Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/blau
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen