Kombijacke 5in1 Gr.M grau/schwarz Steppjacke austrennbar wasserdicht

Artikelnummer: Z00038639
EAN: 4031973030912
Kombijacke 5in1 Gr.M grau/schwarz Steppjacke austrennbar wasserdicht
Inkl. Steuern: 56,89 € VE 1 Stück Netto 47,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

5 in 1 · wasserdichte Jacke mit herausnehmbarer und einzeln tragbarer Steppjacke/-weste · wasserdicht ( 5000 mm) · mit zusätzlichen Reflektoren für mehr Sicherheit · kontraststarker Schulterbesatz · Frontreißverschluss mit Windschutzleiste · feste Kapuze im Kragen einrollbar · mit vielen Innen- und Außentaschen · Fleece-Innenkragen · Taille und Ärmelbündchen regulierbar Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester Innenjacke: 100 % Polyester Futter und Wattierung: 100 % Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 100 % Polyester
Farbe Grau/Schwarz
Kleidergröße M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen