ROBOD KOMFORT GREY Bundjacke grau/rot Gr. S

Artikelnummer: Z00208790
Herstellernummer: I-KOMFORT-B-2S
ROBOD KOMFORT GREY Bundjacke grau/rot Gr. S
Inkl. Steuern: 26,60 € VE 1 Stück Netto 22,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ROBOD KOMFORT GREY Bundjacke, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht: Gewicht 280 g/m², Verschluss mit Metalldruckknöpfen, 2 mit Druckknöpfen zu verschließende Brusttaschen, davon 1 Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen verstellbares Bündchen, absolut knitterfrei, keine Verfärbung, einlauffest, Farben: grau/rot, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundjacke
Farbe grau/rot
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen