ROBOD PREMIUM Bundjacke beige Gr. XL

Artikelnummer: Z00208766
Herstellernummer: I-PREMIUM BUNDJACKE-XL
ROBOD PREMIUM Bundjacke beige Gr. XL
Inkl. Steuern: 32,23 € VE 1 Stück Netto 27,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ROBOD PREMIUM Bundjacke, die stärkste Baumwoll-Polyester (35%/65%) Mischung aus einer einzigartigen Panama Web Art - Basisgewicht 310 g/m², funktionales Design, praktische Taschen, Knie verstärkt mit CORDURA, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit Handytasche und Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, reflektierende Paspeln, verstellbare Ärmelbündchen, Farben: beige (01) und blau (02), Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundjacke
Farbe beige
Größe XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen