ROBOD ROBOD PREMIUM Bundjacke beige Gr. XXXL

Artikelnummer:  
Z00208768 
Herstellernummer:  
I-PREMIUM BUNDJACKE-XXXL 
Marke:  
ROBOD 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

30,75 €

Netto 25,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe beige
Größe XXXL
Typ Bundjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ROBOD PREMIUM Bundjacke, die stärkste Baumwoll-Polyester (35%/65%) Mischung aus einer einzigartigen Panama Web Art - Basisgewicht 310 g/m², funktionales Design, praktische Taschen, Knie verstärkt mit CORDURA, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit Handytasche und Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, reflektierende Paspeln, verstellbare Ärmelbündchen, Farben: beige (01) und blau (02), Größen: S - XXXL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben