ROBOD PREMIUM Bundjacke blau/schwarz Gr. M

Artikelnummer: Z00208759
Herstellernummer: I-PREMIUM-B-NIE-3M
ROBOD PREMIUM Bundjacke blau/schwarz Gr. M
Inkl. Steuern: 30,80 € VE 1 Stück Netto 25,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ROBOD PREMIUM Bundjacke, die stärkste Baumwoll-Polyester (35%/65%) Mischung aus einer einzigartigen Panama Web Art - Basisgewicht 310 g/m², funktionales Design, praktische Taschen, Knie verstärkt mit CORDURA, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, davon 1 mit Handytasche und Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, reflektierende Paspeln, verstellbare Ärmelbündchen, Farben: beige (01) und blau (02), Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundjacke
Farbe blau/schwarz
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen