terratrendjob Herrenjacke Gr.50 marine/schwarz/rot 270g/m2 65%PES/35%CO scheuerfest

Artikelnummer: Z00037704
EAN: 4029148630982
terratrendjob Herrenjacke Gr.50 marine/schwarz/rot 270g/m2 65%PES/35%CO scheuerfest
Inkl. Steuern: 38,27 € VE 1 Stück Netto 32,16 € - zzgl. Versand
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
mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe marine/schwarz/rot
Stoffgewicht ca. 270 Gramm pro Quadratmeter
Kleidergröße 50