terratrendjob Herrenjacke Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2

Artikelnummer: Z00039072
EAN: 4029148500247
terratrendjob Herrenjacke Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2
Inkl. Steuern: 38,27 € VE 1 Stück Netto 32,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. 270 Gramm pro Quadratmeter
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Kleidergröße 54

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen