Fleecejacke Gr. M dunkelgrau/schwarz/orange 100 % Polyester

Artikelnummer: Z00038643
EAN: 4029148702191
Herstellernummer: 6657 FB.6351
Fleecejacke Gr. M dunkelgrau/schwarz/orange 100 % Polyester
Inkl. Steuern: 46,12 € VE 1 Stück Netto 38,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 100 % Polyester · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 100 % Polyester
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Kleidergröße M

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen