Fleecejacke Gr.XXXL marine/schwarz/rot 100% Polyester

Artikelnummer: Z00037794
EAN: 4029148702320
Herstellernummer: 6657 FB.7431
Fleecejacke Gr.XXXL marine/schwarz/rot 100% Polyester
Inkl. Steuern: 39,21 € VE 1 Stück Netto 32,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 100 % Polyester · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 100 % Polyester
Kleidergröße XXXL
Farbe marine/schwarz/rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen