Pilotenjacke Gr.L dunkelgrau/ schwarz/orange gefüttert 65%PES/35%CO

Artikelnummer: Z00038649
EAN: 4029148710707
Herstellernummer: 4629 FB 6310
Pilotenjacke Gr.L dunkelgrau/ schwarz/orange gefüttert 65%PES/35%CO
Inkl. Steuern: 55,35 € VE 1 Stück Netto 46,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gefüttert · robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · wattiert · viele funktionelle Taschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Kleidergröße L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen