TERRAX Softshelljacke Gr.L dunkelgrau/schwarz/orange 93%PES/7%Elasthan

Artikelnummer: Z00039150
EAN: 4029148953173
Herstellernummer: 2638 FB6310
TERRAX Softshelljacke Gr.L dunkelgrau/schwarz/orange 93%PES/7%Elasthan
Inkl. Steuern: 61,74 € VE 1 Stück Netto 51,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastnähten · 93 % Polyester / 7 % Elasthan · abnehmbare Kapuze · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Kleidergröße L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen