Softshelljacke Metropolis Gr.M schwarz/carbon EN 340-1

Artikelnummer: Z00038584
EAN: 8033546158425
Herstellernummer: DW024BC
U-Power
Softshelljacke Metropolis Gr.M schwarz/carbon EN 340-1
Inkl. Steuern: 69,54 € VE 1 Stück Netto 58,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stretch-Gewebe · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · Handybrusttasche mit Reißverschluss · zusätzliche thermisch verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss · geformte Ärmel für eine optimale Passform · verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen · verstellbare, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch · tailliert · 96 % Polyester / 4 % Elasthan, 310 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 310
Farbe schwarz/carbon
Kleidergröße M

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen