U-Power Jacke Turbo Gr.L dunkelblau EN 340-1

Artikelnummer: Z00038470
EAN: 8033546166352
Herstellernummer: SY005DB
U-Power Jacke Turbo Gr.L dunkelblau EN 340-1
Inkl. Steuern: 48,00 € VE 1 Stück Netto 40,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Handytasche und BeSafe Technologie · große multifunktionale Taschen mit Sicherheitsreißverschluss und Druckknöpfen · Ärmeltasche mit verstecktem Ausweisfach · verstellbare Ärmelbündchen · elastischer Bund · tailliert · Stretch-Anteile im Achselbereich und abriebfeste Einsätze in dem Bereich mit der höchsten Kontaktfrequenz · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Naht · 65 % Polyester / 35 % Cotton, 245 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße L
Farbe dunkelblau
Stoffgewicht ca. 245 Gramm pro Quadratmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen