U-Power Jacke Turbo Gr.L schwarz/carbon EN 340-1

Artikelnummer: Z00038466
EAN: 8033546166512
Herstellernummer: SY005BC
U-Power Jacke Turbo Gr.L schwarz/carbon EN 340-1
Inkl. Steuern: 48,00 € VE 1 Stück Netto 40,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Handytasche und BeSafe Technologie · große multifunktionale Taschen mit Sicherheitsreißverschluss und Druckknöpfen · Ärmeltasche mit verstecktem Ausweisfach · verstellbare Ärmelbündchen · elastischer Bund · tailliert · Stretch-Anteile im Achselbereich und abriebfeste Einsätze in dem Bereich mit der höchsten Kontaktfrequenz · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Naht · 65 % Polyester / 35 % Cotton, 245 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. 245 Gramm pro Quadratmeter
Farbe schwarz/carbon
Kleidergröße L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen