WATEX FOREST JACK Jacke Schnittschutz grün/orange Gr. S

Artikelnummer: Z00210288
Herstellernummer: 8-6621-S
WATEX FOREST JACK Jacke Schnittschutz grün/orange Gr. S
Inkl. Steuern: 96,37 € VE 1 Stück Netto 80,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WATEX Forstschutzbekleidung, Jacke, Norm: EN 381-10/381-11, Klasse 1, Material: Mischgewebe, Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, aufgesetzter Schulterkoller, Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers, Cord-Kragen, eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich, zwei Seitentaschen mit Patte, Innentasche, Reißverschluss mit Druckknopfleiste, Warnfarbe im Schulterbereich, Ärmelenden mit Manschette, verlängertes Rückenteil, Farbe: grün/leuchtorange, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Forstschutz Jacke
Farbe grün/leuchtorange
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen