Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JARDIFER Blumentopfhalter Ø25cm, schwarz, zum Einhängen

Artikelnummer
Z19828490
EAN
3211022001846
Herstellernummer
330109
Marke
JARDIFER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828490
EAN
3211022001846
Herstellernummer
330109
Marke
JARDIFER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumentopfhalter
Breite350.000 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht.480 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.028 Kubikmeter
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.028 Kubikmeter
Gewicht.480 Kilogramm
Höhe300.000 Millimeter
Länge270.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeØ 25 cm
ProduktausführungBlumentopfhalter
Werks-Nr.330109
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blumentopfhalter
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Durchmesser: 25 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente