Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JARDIFER Haken-Topfhalter 25 cm weiss

Artikelnummer
Z19842717
EAN
3211022021844
Herstellernummer
330107
Marke
JARDIFER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842717
EAN
3211022021844
Herstellernummer
330107
Marke
JARDIFER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumentopfhalter
Breite250.000 Millimeter
Bruttobreite305.000 Millimeter
Bruttogewicht.444 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge345.000 Millimeter
Bruttovolumen.028 Kubikmeter
Farbeweiß
Länge250.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeØ 25 cm
ProduktausführungBlumentopfhalter
Werks-Nr.330107
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • Zum Einhängen
  • Passend für Cilindro Töpfe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente