Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JARDIFER Universal-Blumenkastenhalter schwarz, 41,5 x 17 cm

Artikelnummer
Z19833616
EAN
3211022001938
Herstellernummer
330127
Marke
JARDIFER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833616
EAN
3211022001938
Herstellernummer
330127
Marke
JARDIFER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumenkastenhalter
BezeichnungUniversal-Blumenkastenhalter
Bruttobreite265.000 Millimeter
Bruttogewicht.551 Kilogramm
Bruttohöhe225.000 Millimeter
Bruttolänge375.000 Millimeter
Bruttovolumen.022 Kubikmeter
Farbeschwarz
Länge415.000 Millimeter
MaterialMetall
Maße41,5x17 cm
ProduktausführungBlumenkastenhalter
Werks-Nr.330127
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Material: Metall
  • Maße: 41,5x17cm
  • Zum Einhängen
  • mit Sicherheitshaken

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente