Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JARDIFER Wand-Blumentopfhalter Ø22cm, weiß

Artikelnummer
Z19829126
EAN
3211022021721
Herstellernummer
330058
Marke
JARDIFER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829126
EAN
3211022021721
Herstellernummer
330058
Marke
JARDIFER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumentopfhalter
BezeichnungWand-Blumentopfhalter
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.291 Kilogramm
Bruttohöhe205.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen.009 Kubikmeter
Gewicht.290 Kilogramm
Höhe205.000 Millimeter
Länge220.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeØ 22 cm
ProduktausführungBlumentopfhalter
Werks-Nr.330058
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wand-Blumentopfhalter
  • Farbe: weiß
  • Größe: Durchmesser: 22 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente