Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JARDIFER Wand-Blumentopfhalter grau, Ø16cm

Artikelnummer
Z19839573
EAN
3211022041712
Herstellernummer
330055
Marke
JARDIFER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839573
EAN
3211022041712
Herstellernummer
330055
Marke
JARDIFER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumentopfhalter
Breite180.000 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.174 Kilogramm
Bruttohöhe165.000 Millimeter
Bruttolänge185.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.005 Kubikmeter
Gewicht.174 Kilogramm
Höhe165.000 Millimeter
Länge185.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeØ 16 cm
ProduktausführungBlumentopfhalter
Werks-Nr.330055
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Farbe: grau
  • Material: Metall
  • Passend für Cilindro Töpfe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente