Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Johs. Boss Gewindelehrring 6g M33x2mm Ausschusslehrring BOSS

Artikelnummer
Z21696186
EAN
4046122207176
Herstellernummer
500671
Marke
Johs. Boss
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
89,99 € 77,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696186
EAN
4046122207176
Herstellernummer
500671
Marke
Johs. Boss

Technische Daten

Breite100 Millimeter
Gewicht330 Gramm
GewindeM33
Höhe30 Millimeter
Länge105 Millimeter
MarkeBOSS
Steigung2 Millimeter
Toleranz6 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Ausschusslehrring • Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente