Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Johs. Boss Gewindelehrring 6g M38x1,5mm Ausschusslehrring BOSS

Artikelnummer
Z21696555
EAN
4046122207794
Herstellernummer
500716
Marke
Johs. Boss
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
99,99 € 86,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696555
EAN
4046122207794
Herstellernummer
500716
Marke
Johs. Boss

Technische Daten

Breite75 Millimeter
Gewicht200 Gramm
GewindeM38
Höhe30 Millimeter
Länge80 Millimeter
MarkeBOSS
Steigung1,5 Millimeter
Toleranz6 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Ausschusslehrring • Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente