Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Johs. Boss Gewindelehrring 6g M8x0,75mm Ausschusslehrring BOSS

Artikelnummer
Z21696430
EAN
4046122212460
Herstellernummer
500998
Marke
Johs. Boss
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696430
EAN
4046122212460
Herstellernummer
500998
Marke
Johs. Boss

Technische Daten

Breite40 Millimeter
Gewicht30 Gramm
GewindeM8
Höhe15 Millimeter
Länge45 Millimeter
MarkeBOSS
Steigung0,75 Millimeter
Toleranz6 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Ausschusslehrring • Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente