Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Johs. Boss Schneideisen Form B M4 x 0,5mm HSS 6g BOSS

Artikelnummer
Z21696344
EAN
4046122398645
Herstellernummer
105239
Marke
Johs. Boss
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696344
EAN
4046122398645
Herstellernummer
105239
Marke
Johs. Boss

Technische Daten

Breite40 Millimeter
DINDIN EN 22568
Gewicht10 Gramm
Gewinde-NenndurchmesserM4
Höhe15 Millimeter
Länge45 Millimeter
MarkeBOSS
NormDIN EN 22568
Steigung0,5 Millimeter
Toleranzfeld6 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Form: B • Schneidstoff: HSS • Höhe: 5mm • Außen-Ø: 20mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente