Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Johs. Boss Schneideisen Form B-VA M10 x 1,5mm HSS-Co 6g BOSS

Artikelnummer
Z21696071
EAN
4046122380879
Herstellernummer
104060
Marke
Johs. Boss
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
21,99 € 18,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696071
EAN
4046122380879
Herstellernummer
104060
Marke
Johs. Boss

Technische Daten

Breite40 Millimeter
DINDIN EN 22568
Gewicht40 Gramm
Gewinde-NenndurchmesserM10
Höhe15 Millimeter
Länge40 Millimeter
MarkeBOSS
NormDIN EN 22568
Steigung1,5 Millimeter
Toleranzfeld6 g
TypVA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B-VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle , hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Form: B-VA • Schneidstoff: HSS-Co • Höhe: 11mm • Außen-Ø: 30mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente