Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JOKARI Abmantelungswerkzeug Sys.4-70 Gesamt-L.167mm Arbeitsber.D.4,0-70mm

Artikelnummer
Z19099823
EAN
4011391710009
Herstellernummer
460353
Marke
JOKARI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
86,87 € 73,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19099823
EAN
4011391710009
Herstellernummer
460353
Marke
JOKARI

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser4,0 - 70 Millimeter
Breite195 Millimeter
Gesamtlänge167 Millimeter
Gewicht780 Gramm
Höhe90 Millimeter
Länge265 Millimeter
MarkeJOKARI
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · mit automatischem Klingenschutz und Wechselbügelsystem · Schnitttiefe Innenmesser: 3,5 mm · Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2 = Thermoplastisches Elastomer (TPE) · Bügel: Bandstahl, gehärtet · Klingen: Spezialstahl, gehärtet und angelassen (Ersatzmesser innenliegend) i n Sortimobox · Weitere technische Eigenschaften Schnitttiefe: 3,5mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente