Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JUWEL Alu-Bodenhülse 55mm für Wäschespinnen

Artikelnummer
Z19831612
EAN
9001567301136
Herstellernummer
30113
Marke
JUWEL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831612
EAN
9001567301136
Herstellernummer
30113
Marke
JUWEL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür Wäschespinnen mit Ø 55 mm
BezeichnungBodenhülse für Wäschespinnen mit Ø 55 mm
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht.280 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308031
Farbeschwarz und silber
Gewicht.239 Kilogramm
Internet BildunterschriftBodenhülse für Wäschespinne, in der Abb. links
MaterialAluminium
Maße55 mm
Werks-Nr.30113
Werkstoff GestellAluminium
Zolltarifnummer76151080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bodenhülse für Wäschespinne
  • aus Aluminium
  • mit wasserdichtem Deckel
  • für Wäschespinnen mit einem Durchmesser von 55 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente