Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JUWEL Hochbeet-Aufbausatz basalt 190x121x26cm

Artikelnummer
Z19830490
EAN
9001567205953
Herstellernummer
20595
Marke
JUWEL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
138,99 € 116,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830490
EAN
9001567205953
Herstellernummer
20595
Marke
JUWEL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite1210.000 Millimeter
Bruttobreite605.000 Millimeter
Bruttogewicht20.200 Kilogramm
Bruttohöhe255.000 Millimeter
Bruttolänge800.000 Millimeter
Farbegrau
Gewicht19.347 Kilogramm
Höhe260.000 Millimeter
Länge1900.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße190 x 121 x 26 cm
Werks-Nr.20595
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Modul zum Erweitern des Hochbeetes um 2 Reihen in der Höhe
  • inkl. Stabilisierungs-Set
  • Besteht aus:
    20 Universal-Bausteinen
    Stabilisierungs-Set und diverse notwendigen Teile
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente