Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JUWEL Komposter Aeroplus 6000 600L, 78x78x105cm

Artikelnummer
Z19780194
EAN
9001567201719
Herstellernummer
20171
Marke
JUWEL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
160,99 € 135,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780194
EAN
9001567201719
Herstellernummer
20171
Marke
JUWEL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungKomposter
Breite790.000 Millimeter
Bruttobreite800.000 Millimeter
Bruttogewicht25.417 Kilogramm
Bruttohöhe230.000 Millimeter
Bruttolänge1130.000 Millimeter
Bruttovolumen.207 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.686 Kubikmeter
Gewicht25.080 Kilogramm
Höhe1100.000 Millimeter
Inhalt600 Liter
Länge790.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße78x78x105 cm
SeriennameAeroplus
Volumen600 Liter
Werks-Nr.20171
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Intelligentes Mehrkammersystem liefert hervorragenden Kompost in kurzer Zeit
  • Modernes Design
  • Windgesicherte Klappe
  •  intensive Erwärmung und Hygienisierung in der Kompostierzelle mit regelbarer Belüftung (Sommer-Winter)
  • Schutz vor Ratten und Mäusen durch isolierte Kompostierzelle
  • 78x78x105 cm
  • Inhalt: ca. 600 l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente