Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

JUWEL Wäschesp.FUTURA ELEGANT XXL

Artikelnummer
Z19833917
EAN
9001567303192
Herstellernummer
30319
Marke
JUWEL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
179,50 € 150,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19833917
EAN
9001567303192
Herstellernummer
30319
Marke
JUWEL

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Spanngriff
BezeichnungXXL
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht8.740 Kilogramm
Bruttohöhe150.000 Millimeter
Bruttolänge2200.000 Millimeter
EGUFER-Nummer3080220
Farbeanthrazit
Internet BildunterschriftWäschespinne Futura Elegant XXL
MaterialAluminium
ProduktausführungWäschespinne
Rohrdurchmesser55 Millimeter
SeriennameFutura Elegant
Werks-Nr.30319
Zolltarifnummer76151080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Die JUWEL Wäschespinne Futura Elegant XXL ist aus hochfestem, korrosionsfreiem Aluminium produziert und ist zum Schutz von Verschmutzungen zusätzlich kunststoffbeschichtet. Eine neue Gasfedertechnik unterstützt beim Aufspannen der Wäschespinne - einfach am roten Griff am Wäschespinnenarm kurz anziehen und schon öffnet sich die Wäschespinne wie von Zauberhand. Die eingebaute stufenlose Höhenverstellung erlaubt das Einstellen der optimalen Höhe von 160 - 190 cm - das sichert eine ökonomische Arbeitsweise. Die JUWEL Wäschespinne Futura Elegant XXL bietet Platz für 5-6 Waschmaschinenfüllungen. Besonders stabil durch 55 mm Standrohr und verwindungssteife Doppelkastenprofilarme. UV- und witterungsbeständige Kunststoffteile, TWARON Wäscheleine, patentierte Leinenklemmen für stets gespannte Wäscheleine sowie die eingebaute Schutzhüllenautomatik – "NIE MEHR LEINEN PUTZEN“, zeichnen diese Wäschespinne aus.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account